{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | IC908 | |
Velikost destiček ⌀ d | 10 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 9 mm | |
Rohový rádius R | 1,25 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 34 mm | |
Posuv f axiální zapichování | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Posuv f čelní soustružení | 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot. | |
Řada | MINCUT | |
Označení výrobce | MIFR 15-2.50-1.25 IC908 | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270427 2,5/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262445 | |
Číslo výrobce | 3300276 |