Vyměnitelné břity MINCUT MIUR plný rádius, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 1/8mm

Artiklové číslo: 270425 1/8
Nový produkt
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 8 mm
Typ IC908
Maximální hloubka řezu tmax 1,1 mm
Rohový rádius R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,5 mm
Posuv f soustružení 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 140 mm/min
Posuv f zapichování 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Řada MINCUT
Hloubka řezu ap min 0,03
Hloubka řezu ap max 0,5
Označení výrobce MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Číslo výrobce 6405188

Popis

Provedení:

S plným rádiusem pro vnitřní volné zapichování 45°.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku