{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ Dmin | 8,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Velikost destiček ⌀ d | 8 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 1,4 mm | |
Rohový rádius R | 0,05 mm | |
WF | 4 mm | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv f soustružení | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Posuv f zapichování | 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Řada | MINCUT | |
Hloubka řezu ap min | 0,05 | |
Hloubka řezu ap max | 0,5 | |
Označení výrobce | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270422 1/8 | |
EAN / GTIN | 7291075287042 | |
Číslo výrobce | 6405191 |