Mini břitová destička pro řezání závitů, vnitřní pravý, HB720, Stoupání: 1mm

Artiklové číslo: 270140 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    745,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    621,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M/MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Mini
Stoupání 1 mm
Typ HB720
Druh závitu M/MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Norma DIN 13
Velikost destiček ⌀ d 6 mm
Tloušťka destiček T 3,8 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 4,29 mm
Minimální přísuv hmin 0,58 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y 0,5 mm
Úhel stoupání 2 stupeň
Počet průchodů 4 - 8
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270140 1
EAN / GTIN 4045197560520
Číslo výrobce 270140 1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku