{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Mini | |
Stoupání | 0,75 mm | |
Typ | HB720 | |
Druh závitu | M/MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Norma | DIN 13 | |
Velikost destiček ⌀ d | 6 mm | |
Tloušťka destiček T | 3,8 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 4,19 mm | |
Minimální přísuv hmin | 0,43 mm | |
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y | 0,5 mm | |
Úhel stoupání | 1,5 stupeň | |
Počet průchodů | 4 - 7 | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270140 0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197560513 | |
Číslo výrobce | 270140 0,75 |