Mini zapichovací destička k zapichování vnitřního plného rádiusu pravý 8/0,8 mm

Artiklové číslo: 270050 8/0,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    593,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    494,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Minimální ⌀ Dmin 8 mm
    Typ HB720
    Velikost destiček ⌀ d 6 mm
    Šířka zápichu w 0,8 mm
    Tloušťka destiček T 3,6 mm
    Vzdálenost hrotu od kraje L3 4,8 mm
    Rádius R 0,4 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 1 mm
    Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
    Řada Mini
    Řezný materiál TK
    Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 270050 8/0,8
    EAN / GTIN 4062406564902
    Číslo výrobce 270050 8/0,8

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    80
    Hliník (krátké třísky)
    N
    80
    Al > 10% Si
    N
    60
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 900 N/mm
    P
    80
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku