Mini zapichovací destička k zapichování vnitřního plného rádiusu pravý 11/1,2 mm

Artiklové číslo: 270050 11/1,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    593,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    494,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 11 mm
Typ HB720
Velikost destiček ⌀ d 8 mm
Šířka zápichu w 1,2 mm
Tloušťka destiček T 4 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 6,7 mm
Rádius R 0,6 mm
Maximální hloubka řezu tmax 2,3 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Řada Mini
Řezný materiál TK
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270050 11/1,2
EAN / GTIN 4062406566241
Číslo výrobce 270050 11/1,2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku