{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Mini | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Velikost destiček | 06 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Upínací výška L2 | 11,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková délka L | 100,5 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 10 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 270006 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197928962 | |
Číslo výrobce | 270006 42/6 |