Mini vyvrtávací tyč, TK 29/8 mm

Artiklové číslo: 270006 29/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení L1 / velikost destičky d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Mini
⌀ stopky Ds 12 mm
Velikost destiček 08 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Upínací výška L2 11,5 mm
Délka hlavy L1 29 mm
Celková délka L 95 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279815 11
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270006 29/8
EAN / GTIN 4045197928979
Číslo výrobce 270006 29/8

Popis

Provedení:

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.
  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Jednoduchá výměna břitových destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku