{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Mini | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 06 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Upínací výška L2 | 15,6 mm | |
Délka hlavy L1 | 12 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 10 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 270002 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197558688 | |
Číslo výrobce | 270002 12/6 |