Vyvrtávací tyč TK 85/06 mm

Artiklové číslo: 268736 85/06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E10K SGLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička GCCT 06020.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 13,54 mm
Středové přesazení L3 8,15 mm
Upínací výška L2 9,5 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 11
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268736 85/06
EAN / GTIN 4045197545893

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky