Soustružnické vyměnitelné břitové destičky GCCT 060204, Typ: HB7035

Artiklové číslo: 268600 HB7035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    376,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    313,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky GCCT 060204
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7035
Řezný materiál TK
Povlak TiN
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití K
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SF
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 150 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 60 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Číslo výrobce 268600 HB7035
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
GG(G)
K
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku