Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 4/S4mm

Artiklové číslo: 268717 4/S4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 4 mm
Velikost destiček 4 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A04X SCLDR/LS4
Úhel nastavení κ 97 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CDCT S4010.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 4,57 mm
Středové přesazení L3 2,41 mm
Upínací výška L2 3,58 mm
Celková délka L 65 mm
Délka vyložení L1 12 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268717 4/S4
EAN / GTIN 4045197923714
Číslo výrobce 268717 4/S4
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku