Vyvrtávací tyč ocel 5/S4 mm

Artiklové číslo: 268717 5/S4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 5 mm
Velikost destiček 4 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A05X SCLDR/LS4
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CDCT S4010.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 5,78 mm
Středové přesazení L3 2,95 mm
Upínací výška L2 4,6 mm
Celková délka L 65 mm
Délka vyložení L1 15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 10
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268717 5/S4
EAN / GTIN 4045197923721
Číslo výrobce 268717 5/S4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku