TDAT 070104 HB7410

Artiklové číslo: 268640 HB7410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    432,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    360,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
566 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TDAT 070104
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7410
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití Ti
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek TIS
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 40 m/min - 90 m/min
Povlak TiN
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855
Číslo výrobce 268640 HB7410

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku