{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TDAT 070104 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7035 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | K | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SF | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 150 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 60 m/min - 150 m/min | |
Povlak | TiN | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268640 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057831 | |
Číslo výrobce | 268640 HB7035 |