{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WCHX 10T308 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HU70AL | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | N | |
Vedlejší použití | K | |
Typ | ALU | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 300 m/min - 600 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 180 m/min | |
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 20 mm | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268494 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470942 | |
Číslo výrobce | 268494 ALU |