WCHX 10T308 UNI

Artiklové číslo: 268494 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    577,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    481,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 10T308
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ HB7130
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití UNI
    Typ UNI
    Řezná rychlost vc hlavní použití 65 m/min - 200 m/min
    Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
    Počet výměn/řezání 3
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 268494 UNI
    EAN / GTIN 4045197470980
    Číslo výrobce 268494 UNI

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    přerušovaný
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 20.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku