WCHX 10T304 SM

Artiklové číslo: 268492 SM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    569,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    474,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 10T304
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7120
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Typ SM
Řezná rychlost vc hlavní použití 110 m/min - 220 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 110 m/min - 140 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268492 SM
EAN / GTIN 4045197470904
Číslo výrobce 268492 SM

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č.268463268468, velikost 20.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku