WCHX 10T304 ALU

Artiklové číslo: 268492 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    640,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    533,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 10T304
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ HU70AL
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití N
    Vedlejší použití K
    Typ ALU
    Řezná rychlost vc hlavní použití 300 m/min - 600 m/min
    Řezná rychlost vc vedlejší použití 180 m/min
    Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
    Počet výměn/řezání 3
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 268492 ALU
    EAN / GTIN 4045197470881
    Číslo výrobce 268492 ALU

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    600
    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafit, GFK, CFK
    N
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Vrtací nástroj č.268463268468, velikost 20.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku