WCHX 090304 UNI

Artiklové číslo: 268488 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    562,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    468,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 090304
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7130
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Typ UNI
Řezná rychlost vc hlavní použití 65 m/min - 200 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 18 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268488 UNI
EAN / GTIN 4045197470805
Číslo výrobce 268488 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468; velikost 18.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku