WCHX 090304 ALU

Artiklové číslo: 268488 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    600,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    500,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 090304
Rohový rádius 0,5 mm
Typ HU70AL
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Vedlejší použití K
Typ ALU
Řezná rychlost vc hlavní použití 300 m/min - 600 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 180 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 18 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268488 ALU
EAN / GTIN 4045197470768
Číslo výrobce 268488 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468; velikost 18.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku