{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WCHX 05T104 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7130 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Typ | UNI | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 65 m/min - 200 m/min | |
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 10 mm | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268478 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470508 | |
Číslo výrobce | 268478 UNI |