ZCMX 080304 HBZ140

Artiklové číslo: 268425 HBZ140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    421,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    351,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZCMX 080304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HBZ140
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv f soustružení 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f vrtání 0,03 mm - 0,12 mm
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 190 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 16 mm
Povlak PVD
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268425 HBZ140
EAN / GTIN 4062406273941
Číslo výrobce 268425 HBZ140

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku