ZCMX 080304 HBZ120

Artiklové číslo: 268425 HBZ120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    421,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    351,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZCMX 080304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HBZ120
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv f soustružení 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f vrtání 0,03 mm - 0,12 mm
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 200 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 16 mm
Povlak PVD
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268425 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273934
Číslo výrobce 268425 HBZ120

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku