{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „4 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 24 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZCMX 08.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268405 16 | |
EAN / GTIN | 4062406272920 | |
Číslo výrobce | 268405 16 |