„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 2,25×D 10 mm

Artiklové číslo: 268408 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada „4 v 1“
Jmenovitý ⌀ D 10 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení LA 29 mm
Délka stopky Ls 42 mm
Užitná délka L1 22,5 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZCMX 05..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268408 10
EAN / GTIN 4062406272944
Číslo výrobce 268408 10

Popis

Provedení:

Válcová stopka s nákružkem.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Poznámka:

  • Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.
  • Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).
  • Při vrtání nad jmenovitý ⌀ zůstane stát zbytkový materiál.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku