{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „4 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 18 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZCMX 06.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268404 12 | |
EAN / GTIN | 4062406272838 | |
Číslo výrobce | 268404 12 |