{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „4 v 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 14 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 21 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZCMX 07.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 48 (IP7; 0,9 Nm) | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268404 14 | |
EAN / GTIN | 4067263802228 | |
Číslo výrobce | 268404 14 |