{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGW 110308 FN | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | MKD | |
Možnosti přebroušení | ano | |
Řezný materiál | MKD | |
Povlak | bez povlaku | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Toleranz | G | |
Provedení řezných hran | NL | |
Hloubka řezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,005 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 1 600 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 266012 NL | |
EAN / GTIN | 4062406274603 | |
Číslo výrobce | 266012 NL |