• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 16/11mm

Artiklové číslo: 261132 16/11
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16Q SVUBR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1103..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 21 mm
Středové přesazení L3 11 mm
Upínací výška L2 15,5 mm
Délka hlavy L1 16,5 mm
Celková délka L 180 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261132 16/11
EAN / GTIN 4045197878014
Číslo výrobce 261132 16/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku