Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/16mm

Artiklové číslo: 261132 25/16
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Innenkühlung: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Innenkühlung ano
ISO-Code Halter A25R SVUBR/L16
Úhel nastavení κ 93 stupeň
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Upínací výška L2 24 mm
Délka hlavy L1 25,5 mm
Celková délka L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261132 25/16
EAN / GTIN 4045197878038
Číslo výrobce 261132 25/16
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku