Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 265110 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
ISO kód držáku SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 150 mm
Náhradní díl 269981 5
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265110 25
EAN / GTIN 4045197941930
Číslo výrobce 265110 25

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku