{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO kód držáku | SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Náhradní díl | 269981 4 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 265110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941916 | |
Číslo výrobce | 265110 16 |