Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání GL/16

Artiklové číslo: 264874 GL/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / ⌀ stopky Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 15×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: GL
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Mute
    Hloubka vnitřního soustružení do 15×D
    Kmitání tlumené
    Systém GL
    Vnitřní chlazení ano
    Celková délka L 268 mm
    Rozsah, který nelze upnout S 102 mm
    Doporučená délka upínání 64 mm
    Sada montážních šroubů 269026 1
    Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 264874 GL/16
    EAN / GTIN 4062406770198
    Číslo výrobce 264874 GL/16

    Popis

    Provedení:

    Stopka zesílená tvrdokovem.

    Rozsah dodávky:

    Redukční adaptér pro připojení chladiva.

    Poznámka:

    Neupínat na část označenou písmenem S!
    Dmin = 1/2 ⌀ stopky + středové přesazení L3 řezné hlavy.
    Pohodlná orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku