Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute QC/23

Artiklové číslo: 264834 QC/23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití pravý
Systém QC
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 20 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SDQCR
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Úhel nastavení 107,5 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 26 mm
Středové přesazení L3 15 mm
Celková délka L 22 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269023 2
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264834 QC/23
EAN / GTIN 4251414902527
Číslo výrobce 264834 QC/23

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku