Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute QC/28

Artiklové číslo: 264834 QC/28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Mute
    Způsob použití pravý
    Systém QC
    Vnitřní chlazení ano
    Rozhraní 20 mm
    ISO kód vyměnitelné řezné hlavy STUCR
    Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 1102..
    Úhel nastavení 93 stupeň
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 24 mm
    Středové přesazení L3 13 mm
    Celková délka L 20 mm
    Šroub pro vyměnitelné destičky 269023 2
    Druh produktu Vyvrtávací hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 264834 QC/28
    EAN / GTIN 4251414902725
    Číslo výrobce 264834 QC/28

    Popis

    Vhodné pro:

    Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

    Poznámka:

    Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku