Sada děrovačů Henkelloche 7 ks 4-16 mm

Artiklové číslo: 2646382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2646382
EAN / GTIN 4017981006170
Číslo výrobce 2646382
L-číslo L60160 5043

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro vysekávání lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná stopka
V plastovém válečkovém sáčku.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový kufřík na kolečkách
  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 90 mm
  • Celková výška [mm]: 90 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Povrch: Hřídel lakovaná
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku