Děrovač 10 mm

Artiklové číslo: 4543380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Děrovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4543380
    EAN / GTIN 4017981570107
    Číslo výrobce 4543380
    L-číslo L60160 4252

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 7200, forma A
    Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
    Řezná hrana kalená
    Modře lakovaná hřídel.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
    • Celková šířka [mm]: 27 mm
    • Celková výška [mm]: 21 mm
    • Celková délka [mm]: 130 mm
    • Průměr otvoru [palec]: 3/8 ″
    • Průměr otvoru [mm]: 10 mm
    • Povrch: lakovaný
    • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku