{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 7 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16M SVVCR/L07 | |
Úhel nastavení κ | 72,5 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0702.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 19,5 mm | |
Středové přesazení L3 | 11 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm | |
Užitná hloubka T | 6 mm | |
Šířka hrdla L4 | 12,9 mm | |
Délka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 27 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261353 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197941565 | |
Číslo výrobce | 261353 16/07 |