Vyvrtávací tyč TK 8/05 mm

Artiklové číslo: 261336 8/05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 5 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E08F SVVCR/L05
Úhel nastavení κ 72,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0501..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 10,2 mm
Středové přesazení L3 5,5 mm
Upínací výška L2 7,5 mm
Užitná hloubka T 3,5 mm
Šířka hrdla L4 6 mm
Délka hlavy L1 26 mm
Celková délka L 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261336 8/05
EAN / GTIN 4062406285524
Číslo výrobce 261336 8/05

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku