{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGT 050102 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Řezný materiál | HB7125-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VF | |
Tolerance | G | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 180 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261358 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941329 | |
Číslo výrobce | 261358 HB7125-1 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |