Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnický držák Eco 25/16 mm

Artiklové číslo: 261305 25/16
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku SVJCR/L 2525X16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1604..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 111,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269023 3
Podložka 259033 5
Šroub pro podložku 269013 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261305 25/16
Číslo výrobce 261305 25/16

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák eco GARANT s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku