{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SVJCR/L 1616X11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 34 mm | |
Celková délka L | 81 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269023 1 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 261305 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197945235 | |
Číslo výrobce | 261305 16/11 |