VBMT 160408 CCX

Artiklové číslo: 261184 CCX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    516,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    430,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CCX
Řezný materiál Cermet
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PP
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261184 CCX
EAN / GTIN 4960664912155

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku