{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SVHBR/L 2525M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 21 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 8 | |
Šroub pro podložku | 269013 2 | |
Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 261107 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197655752 | |
Číslo výrobce | 261107 25/16 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |