{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | HQ | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 390 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261184 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678150 | |
Číslo výrobce | TAB07461 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Typ: CA515
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Typ | CA515 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | M | S |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 390 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |