Vyvrtávací tyč TK 16/11 mm

Artiklové číslo: 261113 16/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E16R SVJBR/L 11
Úhel nastavení κ 142 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1103..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 22 mm
Středové přesazení L3 2 mm
Upínací výška L2 15 mm
Šířka hrdla L4 9,5 mm
Délka hlavy L1 31,4 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261113 16/11
EAN / GTIN 4062406398040
Číslo výrobce 261113 16/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku