Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová 16/11 mm

Artiklové číslo: 260933 16/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT Master
⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16Q STFCR/L11
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 1102..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 18 mm
Středové přesazení L3 9,2 mm
Upínací výška L2 15 mm
Délka hlavy L1 31 mm
Celková délka L 180 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260933 16/11
EAN / GTIN 4062406711047
Číslo výrobce 260933 16/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Příslušenství

Ze stejné série "GARANT Master" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku