Vyvrtávací tyč HSS 20/11 mm

Artiklové číslo: 260923 20/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH20R STFCR/L11
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 1102..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 23 mm
Středové přesazení L3 13 mm
Upínací výška L2 18 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260923 20/11
EAN / GTIN 4045197653505
Číslo výrobce 260923 20/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku